アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 理科/技術/科学工作
アーテック[学校教材・教育玩具]の 宇宙/天文
SP天体望遠鏡クラフトキット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
25651353
品番
55848
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,060
販売価格(税別)
¥
964
バスケットに入れる
自由に絵を描いてオリジナルの天体望遠鏡がつくれる!倍率17倍ケプラー式天体望遠鏡
セット内容
台紙A×1、レンズホルダーA1〜A4×1、セット台紙D×1、鏡筒ホルダーD1〜D3×1、セット台紙BC×1、レンズホルダーB1〜B5×1、セットレンズホルダーC1〜C5×1、セット鏡筒ホルダーE×2、対物レンズ×1、接眼レンズ×2、工作ボンド×1
材質
紙、PPMA
直径(Φmm)
対物レンズ:34、接眼レンズ:25
質量(g)
114
全長(m)
約405