デュエル
デュエルの 釣具
デュエルの 疑似餌(ルアー/ベイト)
鉛スッテ四ツ目
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
03.BLRY ブルー夜光レッドイエロー
サイズ(号)
15
注文コード
25656139
品番
A1719
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
復刻!!王道イカメタル
船長の切り札! 四つの「ダイヤ目」でアピール!
用途
イカメタル
色
03.BLRY ブルー夜光レッドイエロー
質量(g)
56
サイズ(号)
15
使用針
R2