曜日別特売
VET28J J管チーズ 未来工業 25663725

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

J管チーズ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個
ベージュ
適合管VE28
内容量1個注文コード25663725品番VET28J
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

店舗用、工業用エアコンの排水にも便利なチーズです。

ベージュ寸法L1(mm)116寸法D(Φmm)40寸法L2(mm)78適合管VE28
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-11
用途: エアコン工事

たまにしか使わないので、バラ売りしてくれて助かります。

対象商品 : 49522874
2017-12-26
用途: 電工作業
サービス業

ホームセンターに置いてないところがあるので、購入しました。配送が少し遅れるのと、もう少し安価になればもっと良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする