Ultra High Speed HDMI Cable認証 HDMIケーブル 8Kウルトラハイスピード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1m) 注文コード25671584 品番VIS-C10TUH-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

強化プラグ&メッシュ採用で切れにくく、メーカー従来品より約2倍の耐久性
8K(60P)/4K(120P)/2K対応、最大48Gbpsの超高速で高画質・高音質のデジタル信号を伝送します
Ultra High Speed HDMI Cable規格認証商品
Dynamic HDR対応で映像フレームごとに適切な明るさとコントラスト(動的明暗)を表現できます
eARCで高ビットレート(192kHz24-bit)と非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応します
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
大口径銅線と3重構造の金属シールド採用で外来ノイズを低減し高遮蔽性を実現
端子部分に24金メッキを採用、さびに強く経年劣化を防ぎます
広色域BT.2020対応
鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用

ケーブル長(m)1 コネクタ形状HDMIプラグ(Aタイプ)⇔HDMIプラグ(Aタイプ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする