Premium HDMI Cable 規格認証済HDMIケーブル 4Kプレミアム やわらかスリムタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(3m) 注文コード 25671627 品番 VIS-C30PS-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル
やわらかいケーブル(メーカー従来ケーブルより16%スリム化)と小型コネクタ採用で取り回しがスッキリ配線できます
プレミアムHDMIケーブル規格認証済
4K60P・4KHDR対応、18Gbps高速伝送対応
高精細デジタル映像信号、及び、高音質デジタル音声信号伝送可能
オーディオリターン(ARC)に対応、テレビチューナーで受信した音声データをAVアンプなどに伝送します
3重シールド構造で外来ノイズを低減、高遮蔽性を実現
HDMIイーサネット(HEC)に対応、テレビなどを仲介しイーサネット接続を共有します
端子部分に24金メッキ採用、接触による劣化、経年劣化を防ぎます
鉛を含まない、環境に優しい無鉛はんだ使用

ケーブル長(m)3 コネクタ形状HDMIプラグ(Aタイプ)- HDMIプラグ(Aタイプ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする