オーム電機
オーム電機の 記録メディア・メモリー
オーム電機の SDカード
オーム電機の SDXC
SDXCメモリーカード 高速データ転送
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機器
128GB SDXC 対応機器
注文コード
25671855
品番
PC-MS128G-K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
適合機器
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
動画・写真・音楽などのデータ保存に
UHS-I/Full-HD対応、UHS Speed Class1、CLASS10
著作権保護機能 CPRM搭載
付属品
保証書
質量(g)
約2
電圧(V)
2.7〜3.6
適合機器
128GB SDXC 対応機器
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
24×32×2.1
保存温度範囲(℃)
-40〜80
記録枚数
写真(1800万画素):約19200枚
動作湿度(%)
25〜85(結露なきこと)
保存湿度(%)
25〜85(結露なきこと)
記録時間
動画(フルHD動画):約20時間
動作温度範囲(℃)
0〜70
読取速度(MB/s)
70