曜日別特売
MLED-G95-100WW フィラメントLED電球 まるで白熱電球のように光る 広配光 マクサー電機 25682048

MLED-G95-100WW フィラメントLED電球 まるで白熱電球のように光る 広配光 マクサー電機 25682048
MLED-G95-100WW フィラメントLED電球 まるで白熱電球のように光る 広配光 マクサー電機 25682048
MLED-G95-100WW フィラメントLED電球 まるで白熱電球のように光る 広配光 マクサー電機 25682048

フィラメントLED電球 まるで白熱電球のように光る 広配光

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
全光束(Lm)1350
消費電力(W)11.4
内容量1個注文コード25682048品番MLED-G95-100WW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

みためはまるで白熱電球。その正体は「フィラメントLED電球」。
LEDの省電力長寿命と白熱電球そっくりの外観が魅力の新しい電球です。
通常の照明器具にはもちろん、ペンダント灯などの露出型器具にもピッタリ。
お客様に新しい選択肢を提案します。40W、60W、100W相当の展開です。用途やお部屋のサイズによってチョイスしてください。

質量(g)約58タイプ100W相当消費電力(W)11.4定格電圧(V)100口金E26全光束(Lm)1350定格寿命(時間)15000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×138×95電球形状ボール球光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする