マクサー電機
マクサー電機の 電球
マクサー電機の LED電球
マクサー電機の クリプトン電球タイプLED電球
【LED】ミニクリプトン電球型 フィラメントLED電球 ホワイト 40W相当
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25682057
品番
MLED-PS35-40W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
白熱電球のような優しい光のフィラメント型ミニクリプトン LED電球です。用途の広いホワイトタイプ。
光色
ホワイト
消費電力(W)
5.5
口金
E17
全光束(Lm)
550
電球の種類
LED
電球形状
ミニクリプトン球
質量(g)
約20
タイプ
40W相当
定格電圧(V)
100/110
定格寿命(時間)
20000
直径×長さL(Φmm×mm)
35×70
RoHS指令(10物質対応)
対応