スピーカー検査用発振器

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25686650 品番OG-440
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥510,000

動作検査のスイープ信号は自動スイープ、手動動作を選択できます。
スイープ信号はオートスタート機能が加わりスピーカーを接続すると設定したスタート周波数値 からスイープを開始しスピーカーを外すと自動的にスタート周波数に戻ります。スピーカー接続 中はスイープを繰り返します。
マニュアル動作時の周波数ダイヤルは回転角度 200°で 10Hz〜20kHz をカバーします。 煩わしい周波数レンジ切り替えがありませんので、一回転で動作検査が可能です。

用途スピーカーの視聴検査 仕様(ひずみ率)100Hz〜10kHz 0.2%以内 10Hz〜20kHz 0.4%以内 出力(パワーアンプ)20W(負荷インピーダンス2Ω〜8Ω) 周波数範囲(発信)10Hz〜20kHz

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする