キャンピングシェルベース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25688259 品番MFK-242
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

一体成型シェルベース
用途に合わせて自由自在。上部積載ベースとして最適。
一体成型で雨の日も防水カバーだけで浸水しらず。
頑丈なポリカーボネート製。
ホルダーベルト装備で形状もしっかり保持します。
ボトムベース
ズレを防止するボトムベース。
シートに密着させ、荷崩れを防ぎます。
金属バックル
下部バッグのバックルは金属製。
固定のために引っ張ってもベルトがずれにくい。

ブラック 容量(L)30 セット内容バッグ本体×1・セフティベルト×1・クイック固定ベルト×4・ボトムベース×1・ベルト止めストッパー×5・レインカバー×1 材質ポリカーボネート 質量(kg)2.6 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×600×350 最大積載量(kg)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする