MFK-243 タフザック34 TANAX(タナックス)[バイク用品] 25688277

タフザック34

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25688277 品番MFK-243
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000

全天候対応ザック
全天候対応バッグのタフザックシリーズが、さらなる進化を遂げて復活!水に強い構造は変わらず、TPUの採用でメーカー比「強度1.5倍・15%軽量」でパワーアップ!
軽くて丈夫なTPU
ナイロン生地にTPUをコーティング。
回転式エアバルブ
従来のボタン式から新たに回転式のエアバルブを採用。
ウェルダー加工
縫い目がない丈夫なウェルダー加工で水はもちろん泥の侵入もしっかり防ぎます。
ショルダーベルト付属
ショルダーベルトで持ち運びも便利。

ブラック 容量(L)34 セット内容バッグ本体×1・ショルダーベルト×1 材質ナイロン+TPUコーティング 質量(kg)0.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)630×380×220 最大積載量(kg)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする