ミニフィールドシートバッグ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25688618 品番MFK-251
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

日帰り〜1泊程度に便利アウトドアスタイルのシートバッグ!
左右に容量アップ可能。多少の追加積載もOK。
ボトルホルダーを2つ装備。小物や車載工具等も収納可能。
容量可変
本体両側ファスナを開閉させる事により、19L⇔27Lと荷物にあわせて容量調節が可能です。思わぬ荷物の増加に素早く対応。
ホールディングコード
衣類やグローブなどの、不意に増加した荷物の積載に便利な、ホールディングコードを装備。
インナーフレーム構造
積載時に重量負担のかかる下部に、樹脂製フレームと荷押さえ用ベルトを装備。
簡単脱着
ベルトの長さ調節だけで簡単確実に取付ける事ができます。取り外しの後の固定ベルトは車体に取付けておく事が可能。
レインカバー付属
突然の雨にも安心なレインカバー付き。ドローコード付きなので風圧にも強い設計です。
サイドポケット
すぐに取り出したい物の収納に便利なポケットを両サイドに装備。
大きな開口部
荷物が出し入れしやすい大きな開口部。フラップ裏には地図も入るメッシュポケットを装備。

アクティブオレンジ 容量(L)19〜27 セット内容固定ベルト・レインカバー・接続バックル・ショルダーベルト 材質1680Dポリエステル+ターポリン 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200X370X300(最小時)、200X510X300(最大時)(横(W)サイズはサイドポーチを含みます。) 最大積載量(kg)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする