サドルバッグサポート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード25688899 品番38523
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

サドルバッグの安定性を高め、タイヤへの巻き込みを防ぐサポートバー。
リアタイヤへの巻き込みを防止し、走行中の不安や危険を解消。
バッグサポート部は縦方向に十分な長さを取ることで、サドルバッグがリアサスペンション、リアアクスルに接触しにくい形状に設計。
ベルトループ一体型で、別途サドルバッグハンガーを用意する必要なし。
ベルトループはネット用のフックとしても使用可能。
サドルバッグのベルト左右ピッチ190mm前後のバッグに対応。(推奨バッグサイズ22L以下)
バックレストキット(品番:38522)との同時装着可能。
グラブバーキャリア(品番:39583)を同時装着する場合は、別途サドルバッグサポート取付キット(品番:15416)を使用することで同時装着可能。
【適合車種】エリミネーター(24) [8BL-EL400A]、エリミネーターSE(24) [8BL-EL400A]
推奨バッグサイズ22L以下

適合左側専用ELIMINATOR(24) [8BL-EL400A]ELIMINATOR SE(24) [8BL-EL400A] ブラック 適合車種エリミネーター/SE(24) [8BL-EL400A] 左側専用
注意
※ 純正以外のリアサスペンションに交換している場合、取り付けできない場合があります。
※ マフラーとサドルバッグのクリアランスは50mm以上確保した状態でご使用ください。
※ バッグ装着時は全幅が増えるため、走行には十分注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする