横幅が広い荷台により大きな荷物も安心して積載できるキャリア。
タンデムシートとキャリアの上面を揃えることで積載量アップ。
GIVIリアボックスの装着に対応し、モノロックの汎用ベースが取付可能。(BOX重量(ベース込み)が3.5kgまで)
タンデム時はグラブバーとしても使用可能。
キャリアにより駐輪場からの出し入れなど、取り回しも楽に。
バックレストキット(品番:38522)との同時装着可能。
サドルバッグサポート(品番:38523/38524)を同時装着する場合は、別途サドルバッグサポート取付キット(品番:15416)を使用することで同時装着可能。
【適合車種】エリミネーター(24) [8BL-EL400A]、エリミネーターSE(24) [8BL-EL400A]
積載部分寸法:長さ190mm×幅380mm