曜日別特売
KS31446-0422 ブレーキパッドKP+ローターKDセット(KSタイプ) DIXCEL(ディクセル) 25690737

ブレーキパッドKP+ローターKDセット(KSタイプ)

(17件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット適合メーカーホンダ適合車種HH5/6 HA8/9 JF1/2 JJ1/2 JH1/2注文コード25690737品番KS31446-0422
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥8,800
販売価格(税別)
8,000

同時交換で”新車並み”の効きが復活

用途交換工賃もパッド・ローター同時交換で経済的仕様部分防錆処理済み、グリース付属セット内容パッド4枚、ローター2枚適合車種HH5/6 HA8/9 JF1/2 JJ1/2 JH1/2適合メーカーホンダ
注意
※パッドの純正品番はKPタイプをご覧ください
※ローターの純正品番はKDタイプをご覧ください
※鳴き止めシム標準装備
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25690929
2026-03-21
用途: スバル サンバー 車検整備
自動車・二輪車・自転車関連業

この価格で、パッド ローターセットは大変お買い得です。見た目も効きもさすがDIXCEL。非の打ち所がありません。

2026-01-18
用途: スバルR2の車検整備
藤内電気建設業・工事業

パッドとローターセットでかなりお買い得でした。取り付け後2、3ヶ月乗っていますが問題ないです。グリスもセットされていて助かりますね。

2025-12-25
用途: パッド、ローター交換時
吉永電装サービスサービス業

シム付きパッドで良いです。何回に1度はシム付きにしないと錆びてボロボロになるのでこのセットは正解でした。

対象商品 : 25691148
2025-05-06
用途: ブレーキ整備
その他業種

新品になって気分も一転。購入してよかったです。また機会があれば違う部品も購入したいです。

1が参考にしています
対象商品 : 25690789
2025-05-07
用途: 車の定期メンテナンス
サービス業

商品、梱包、問題なく迅速に届き、取り付け後も問題ありません。街乗りなら十分な性能。

2025-03-19
用途: 車の整備

ブレーキローターの摩耗のための購入です。
安価で購入でき良かったです

2024-12-11
用途: ブレーキメンテ
建設業・工事業

L150SムーヴカスタムXに使用。
ブレーキをオーバーホールしたので、同時にローターとパッドも新品に交換。
セット販売されているのがありがたいです。

対象商品 : 25691087
2024-09-20
用途: パッドとローター同時交換
自動車・二輪車・自転車関連業

11年目の車検整備で購入させていただきました。これはセットでお買い得です。ローター研磨をお願いした場合、1枚3000円くらいかかり、パッドだけでも1セット5千円くらいかかりますので、かなりお得だと思います。あとシムもついてますので、とても親切だなと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする