耐熱ステッカー(カーボンルック)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25693088 品番305-6583
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

粘着剤の耐熱温度は150℃以下です。エキパイ等の高音部への使用はお避け下さい。

寸法(mm)370×435 サイズL 耐熱温度(℃)150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25693088
2021-09-08
用途:
マフラー補修
製造業

マフラーのアルミ管に貼りましたが、巻き方向が円周方向となる為しわが入ってしまいました。いったんつくとはがすのは無理です。慎重に。(したつもりはあったんですがねえ)
しわ自体は裏がアルミホイルですから、しわのところをプラスチックパイプでしごくことで何とか目立つ外観面は目立たなくできました。が、タイヤ側はしわが残ってます。
水貼りをした方がいいかもしれません。

対象商品:
25693088
2019-05-01
用途:
バイク レストア マフラーをカーボン調に

マフラー固定ステー風の部分とマフラーの両端に隙間を空けることでシートを節約、良く薄めた中性洗剤をシート糊面とマフラー両方にたっぷり吹きかけてマフラーにシートを載せる。マフラーに載せたシートがヌルヌル動くうちに微調整、マスキングテープでぐるっと一周固定しつつ水、エア抜きする。エンジンを始動させ少し温める(2分)。乾いた所でエンジンを止めてマスキングテープを外して、終了。後はマフラーステー風のシールを貼って、両端もマフラー固定風のシールを貼って終了。

対象商品:
25693088
2018-11-29
用途:
バイクのサイレンサー補修
製造業

オフロードバイクのマフラーのサイレンサーエンドのカーボン部分が破損してしまった、全く同じでは無いが、目立たなくなり安心感がある、カーボンの破損部はささくれが出来負傷の原因なので直ぐに補修したかった。
但し、もう少し小さいサイズがあれば良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする