ステンレス シャックル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25698812 品番PC-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

スタンダードなネジ込シャックルプレート類と合わせて、チェーンを連結できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!

寸法B(mm)20 寸法D(mm)10 寸法L(mm)40 寸法d(mm)20 材質ステンレス 質量(g)113 ねじ径M10 使用荷重(kg)320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする