STP-YG シリコン製ツールポケット sita(サイタ) 25702444 STP-YG シリコン製ツールポケット sita(サイタ) 25702444 STP-YG シリコン製ツールポケット sita(サイタ) 25702444 STP-YG シリコン製ツールポケット sita(サイタ) 25702444 STP-YG シリコン製ツールポケット sita(サイタ) 25702444 STP-YG シリコン製ツールポケット sita(サイタ) 25702444

シリコン製ツールポケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25702444 品番 STP-YG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

さっと出し入れ!シリコーン素材で滑りにくい!
ガーデニングツールをさっと出し入れ!
シリコーン素材で滑りにくく、ツールが落ちにくい!
軽くて柔らかなシリコーン素材だから水洗いできてお手入れラクラク!
腰掛け、ベルト通し、肩掛けの3way装着!抜群のフィット感!

キミドリ 材質本体:シリコーン、ストラップ:ナイロン、フック:亜鉛ダイキャスト 付属品専用ストラップ付 質量(g)本体:70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:108×24×187 ストラップ幅(mm)10 ストラップ長(mm)約700〜1300まで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする