※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Goodyear
Goodyearの タイヤ&ホイールセット
Goodyearの サマータイヤ&ホイールセット
商用車用サマータイヤ&ホイール4本セット ハイエース(200系)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(4本)
注文コード
25703844
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
タイヤとホイールがセット(組み込み済)でお買い得な商品です。保証1年付。
タイヤ幅(mm)
195
偏平率(%)
80
リム径(inch)
15
用途
ハイエース(200系)
仕様
BEST(ベスト)・マッドバーンXR-526
色
ブラックポリッシュ
サイズ
15インチ6.0JJ 6-139.7
穴数
6
本数
4本
P.C.D(mm)
139.7
タイヤタイプ
カーゴ プロ
タイヤサイズ
195/80R15 107/105N
ホイール
マッドバーンXR-526
商品タイプ
タイヤ+ホイール
インセット
33
適合ボディタイプ
商用車
注意
※サイズ等をよくお確かめの上ご購入下さい。※取付の際は空気圧等再調整をお願いします。※車種・グレード・車体誤差・使用状況により、ディスク面ハミ出し・干渉等の可能性があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000