- サマータイヤ&ホイール4本セット シエンタ〔170系〕 Goodyear 25704298

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- サマータイヤ&ホイール4本セット シエンタ〔170系〕 Goodyear 25704298 - サマータイヤ&ホイール4本セット シエンタ〔170系〕 Goodyear 25704298 - サマータイヤ&ホイール4本セット シエンタ〔170系〕 Goodyear 25704298

サマータイヤ&ホイール4本セット シエンタ〔170系〕

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(4本) 注文コード25704298 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

タイヤとホイールがセット(組み込み済)でお買い得な商品です。保証1年付。

タイヤタイプGT-エコステージ ホイールレイジーXV 用途シエンタ(HV含む)〔170系〕 仕様BEST(ベスト)・レイジーXV ブラックポリッシュ サイズ15インチ6.0JJ 5-100 穴数5 本数4本 P.C.D(mm)100 タイヤサイズ185/60R15 84H タイヤ幅(mm)185 リム径(inch)15 偏平率(%)60 商品タイプタイヤ+ホイール インセット45
注意
※サイズ等をよくお確かめの上ご購入下さい。※取付の際は空気圧等再調整をお願いします。※車種・グレード・車体誤差・使用状況により、ディスク面ハミ出し・干渉等の可能性があります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ&ホイールセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする