※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
WINRUN (ウインラン)
WINRUN (ウインラン)の タイヤ&ホイールセット
WINRUN (ウインラン)の サマータイヤ&ホイールセット
サマータイヤ&ホイール4本セット フィット〔GP5・GK3〜GK6〕
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(4本)
注文コード
25704343
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイヤとホイールがセット(組み込み済)でお買い得な商品です。保証1年付。
タイヤタイプ
WINRUN (ウインラン) Rシリーズ
ホイール
BEST(ベスト) クレールシリーズ
用途
フィットHV〔GP5〕・フィット〔GK3〜GK6〕・フィットシャトルHV〔GP2〕・フィットシャトル〔GG7・8〕
仕様
BEST(ベスト)・クレール DG10
色
(ホイールメタリックダークグレー
本数
4本
タイヤサイズ
185/65R15
材質(ホイール)
鋳造
タイヤ幅(mm)
185
リム径(inch)
15
偏平率(%)
65
ロードインデックス
84H
商品タイプ
タイヤ+ホイール
車輪サイズ(inch)
15
インセット
50
注意
※サイズ等をよくお確かめの上ご購入下さい。※取付の際は空気圧等再調整をお願いします。※車種・グレード・車体誤差・使用状況により、ディスク面ハミ出し・干渉等の可能性があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000