IH サーマテック 土鍋ココット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25708166 品番 S
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

「水張り吸水率0.5%以下」を実現、カビや臭いがつきにくく、水分膨張による破損のリスクを軽減します。「耐熱温度差500℃」なので、冷凍庫に保管した土鍋をそのままIHにかけれるほど、耐久性に優れています。高耐熱ながら薄く作られた鍋は、沸騰までの時間が短く、省エネにつながります。200V電磁調理器はもちろん、100V、ガスレンジ、ハロゲンヒーター、電子レンジ、オーブンなどさまざまな熱源に対応します。

材質(本体)高耐熱セラミック 適合レンジ:○、IH(100V、200V) 質量(kg)1.8 容量(L)1.7 内径×深さ(mm)200×80 耐熱温度(℃)500 材質(フタ)硬質陶器 底径(Φmm)190 TKG品番9-0068-0201 TKG品番(2017)6-0068-0701

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする