山県化学
山県化学の 料理道具
山県化学の まな板・解凍ボード
山県化学の プラスチックまな板
家庭用はがせるまな板 サンドイッチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25710948
品番
MS
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ホワイト3mm×カラー3mm×ホワイト5mmの積層です。
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
330×210×11
色
イエロー
質量(kg)
0.8
規格
MS
耐熱温度(℃)
90
TKG品番
9-0380-0403
TKG品番(2017)
6-0343-1010