曜日別特売
PEEL01 陳枝記 鉄 瓜ピーラー 陳枝記 25711849

陳枝記 鉄 瓜ピーラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
幅(mm)60
全長(mm)240
内容量1個注文コード25711849品番PEEL01
参考基準価格(税別)¥23,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

陳枝記は1920年創業より香港で代々伝わる老舗ブランドです。高い技術を持った職人が一本一本手作業で作り上げております。頑丈で扱いやすく、長持ちする道具として香港の料理人に使用されており今では世界中の中華料理人に愛用される中華料理道具です。陳枝記シリーズは手作りの為、サイズ、重量は多少異なります。

幅(mm)60全長(mm)240サイズ特大全長×幅W(mm)240×60刃渡り(mm)115TKG品番9-0420-1301TKG品番(2017)6-0394-1301
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする