アサヒ
アサヒの 厨房機器・設備・調理機械
アサヒの 下調理機器類
アサヒの 切さい機
アサヒ スーパーフードプロセッサー用部品小プッシャー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25712847
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
SUPERFOODPROCESSER、マスターチョッパー、短時間調理を実現する切れ味の良い刃と操作しやすく、洗いやすい、即戦力設計。
材質
ポリカーボネイト、本体:ABS,PP、容器:ポリエステル、カッター:ナイロン、ステンレス
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
550
回転数(min
-1
[r.p.m])
1500/1800
定格時間(分)
20
TKG品番
9-0641-0108
TKG品番(2017)
6-0575-0108