千葉工業所
千葉工業所の 厨房機器・設備・調理機械
千葉工業所の 下調理機器類
千葉工業所の 切さい機
リッタースライサー セキュラ9
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25713127
品番
-
参考基準価格(税別)
¥89,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
用途
チャーシュー、ハム、ソーセージ、ローストビーフ、野菜
寸法(mm)
(トレー)175×260×H30
電源(V)
単相100(50/60Hz)
間口W×奥行D×高さH(mm)
300×370×245
消費電力(W)
45
刃径(Φmm)
(丸)170
最大切断寸法(mm)
190×130
定格時間(分)
10
TKG品番
9-0681-0201
TKG品番(2017)
6-0602-1201
厚さ調整範囲(mm)
0.5〜23