画像準備中

ニューバリューシリーズ ニードルストップバルブ(パワフルロック式)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25713390 品番US-016P-8-V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,600
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

ボディは鍛造仕上げで、且つボンネットレス型のため、コンパクトです。
弁の形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。
酸素禁油処理品です。
グランドパッキンを除く接ガス(液)部の材質は、オールSUS316であり、良好な耐食性が得られます。
操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性のよい構造となっております。
ハンドルは、デザインと操作性のよい形状になっております。
ストレートタイプとアングルタイプがあります。

呼び径(A)8 タイプアングルタイプ 形状アングル 質量(kg)0.2 材質(本体)SUSF316 バルブ型式パワフルロック式 使用温度範囲(℃)-20〜150 呼び径8 ハンドル径(Φmm)40 最高使用圧力(MPa)16.2 管外径(Φmm)8 オリフィス径(Φmm)5 接続方式差込み 使用流体ガス及び液体 ハンドル形状丸形 材質(グランドパッキン)PTFE 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)A5056B 面間距離L(mm)29 全開高さH(mm)55 Cv値0.51(MAX) バルブ種類ニードルバルブ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-05
用途:
窒素ガス配管の開閉に使用。
株式会社IMASE 様

この画像のバルブの丸いハンドルがブルーですが,届いたバルブの丸いハンドルが黒のハンドルのバルブが届きました。型番は間違っていないので,黒のハンドルが正規品と信じて使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする