日本ピアレス工業
日本ピアレス工業の 接着剤
日本ピアレス工業の 特殊接着剤
農ポリ・不織布用接着剤 P3
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(300mL)
注文コード
25714169
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
今までなかったスプレータイプで、様々な被覆資材を強力接着。ハウスの補修やトンネルの継ぎ足し加工など、様々な場所で活躍します。
用途
農POハウス等の補修、不織布の接合、遮光ネットの接合、その他農業用被覆資材の接合。
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
120mL
危険物の性状
非水溶性
関連資料:
(1.02MB)