ガラステープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード25714939 品番39434
参考基準価格(税別)¥4,970 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
用途シーラー用部品に。 仕様シーラー用ガラステープ トラスコ品番119-0559 材質フッ素樹脂、ガラス繊維 幅(mm)25 厚さ(mm)0.13 質量(g)38 長さ(m)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする