ピカピカ細口ボトル洗い

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25715927 品番BO-31
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

口径20mm以上のボトルや水筒に使用出来ます。
クリーナー部分を自由に曲げれるため、底の隅まで洗えます。

材質柄/ポリプロピレン、毛/ポリエステル、針金/ステンレス グリーン 全長(mm)415 TKG品番9-1310-0402 TKG品番(2017)6-1175-2402 ブラシ寸法(mm)Φ30×155

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-04
用途:
細口ボトルを洗う時
建設業・工事業

ボトル洗いに重宝します。先端がいい感じに曲がっていて隅々まで綺麗になります。そろそろ買い替え時かなと思ったら、流し台の排水溝の塩ビパイプの掃除に使います。柄が長いので塩ビパイプの中にもグイグイ入っていって、すごく綺麗になります。ボロボロになるまで永〜く使えそうです。

2025-03-03
用途:
口の細い花瓶の中の洗浄
サービス業

洗えなく困っておりましたが、何とか洗えました。
洗えてよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
25715927
2022-01-27
用途:
水筒を洗う時。
建設業・工事業

安価で使い勝手も良く、気に入っています。これまでは 水筒の中に長い菜箸でスポンジを押し込み、グルグル回すという乱暴な洗い方をしていたので、このボトル洗いのお陰でかなり上品かつ便利になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする