清水食器
清水食器の バンケット用品
清水食器の フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
クーリングプレート 1/2 涼
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25717686
品番
CT101J
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
材質
本体/ステンレススチール、木枠/スプルス
高さ(mm)
59
奥行(mm)
352
間口(mm)
412
天板寸法(mm)
325×265
TKG品番
9-1615-0701
TKG品番(2017)
6-1460-0701
注意
※陶器はNMY02・NMY03をご使用ください。