※使用例
KINGO
KINGOの バンケット用品
KINGOの 飾台・卓上器物
KINGOの 飾台・ビュッフェスタンド
KINGO タワーフードフレーム (ガラスプレート)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25717966
品番
-
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
材質(ベース)
ガラス、アルミ、ABS樹脂(クロームメッキ)
材質(プレート)
ガラス
材質(フレーム)
18-8ステンレス
間口W×奥行D×高さH(mm)
6600×2900×5200
プレート寸法(mm)
上段/630×220×H8、中段/540×220×H8、下段/230×220×H8
TKG品番
9-1704-0201
TKG品番(2017)
6-1524-1601