SHS-210EA-OR 導電エアーホースリール 三協リール 25720627

 

SHS-210EA-OR 導電エアーホースリール 三協リール 25720627
SHS-210EA-OR 導電エアーホースリール 三協リール 25720627
SHS-210EA-OR 導電エアーホースリール 三協リール 25720627
SHS-210EA-OR 導電エアーホースリール 三協リール 25720627

導電エアーホースリール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード25720627品番SHS-210EA-OR
参考基準価格(税別)¥68,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

流体エアーおよびホース自体の静電気を逃がします。
小型・軽量で場所を取りません。
着脱が容易な取付けベースを採用しています。
必要に応じて首振り可能です。
入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。
ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減します。

用途
自動車ボディーなどの繊細な塗装作業に。
静電塗装作業環境に。
静電気対策の一環として。
静電気引火の防止に。
流動帯電対策として。
付属品取付けベース一式、一次側ホース1m、接地ケーブル2.0m、メスカプラトラスコ品番206-5957材質ホース:ポリウレタンホース(カーボン含有)、本体カバー:樹脂幅(mm)290オレンジ高さ(mm)314奥行(mm)152使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4取付金具(二次側)G1/4メスねじ取付金具(一次側)オス自在R1/4材質(ホース)ウレタン(カーボン入)ホース内径(Φmm)6.5ホース長さ(m)一次側:1.0、二次側:10設置方法吊下げ・壁付けホース外径(Φmm)10
注意
※他の機器のアース取り用としての使用はしないでください。
※設置の際、確実にアースをとってください。
※SHS-210EFAはブレーキ式となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする