シンドー
シンドーの バンケット用品
シンドーの フードバー・サラダバー・バイキングカート
車いすバイキングトレーホルダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25721703
品番
-
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
取付け方法は車椅子の肘掛に、伸縮する金具を引っかけるだけで、座ったまま取り付けることができます。
両手を離すことが出来るため、安心してバイキングを楽しめます。
材質
本体/鉄(クロームメッキ)、部材/18-8ステンレス
質量(kg)
1.3
耐荷重(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約366×497×115
有効寸法(mm)
(トレイ)450×320
取付可能幅(mm)
(肘掛):380〜450
TKG品番
9-2478-0401
TKG品番(2017)
6-2258-1201