トライト
トライトの 多目的灯・スリムランプ
トライトの 多目的灯
LEDネットライト (拡散型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
25721756
品番
NNBW1-120/2
参考基準価格(税別)
¥31,080
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
多数の納入実績及びリピート実績のある高品質品です 日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。
用途
壁面や広い面積への取り付けに。
トラスコ品番
243-0250
材質
本体:PVC
長さ(mm)
1800
幅(mm)
1200
色
ホワイト
電圧(V)
AC100V
消費電力(W)
6
色温度(K)
ホワイト
光源色
ホワイト
連結数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※入力電圧範囲で使用してください。
※点灯の際に必ず別売りの整流器(IN005)が必要です。