SWS耐切創手袋マイティーテキレス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 25723235 品番 588048
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

手によく馴染む15ゲージ編み手袋です。
手の平ニトリルゴムの発泡コーティングでウエット環境でもグリップ性を確保します。
親指と人差し指の指股部分を2重コーティングで補強しています。
編み糸はHPPE繊維にグラスファイバー繊維で補強しています。

用途
ガラスの取り扱い
金属片の取り扱い
鋭利なものに触れる作業
機器メンテナンス作業
金属、ガラス加工業
仕様EN388 2016規格:4X42C トラスコ品番357-9148 材質超高強度ポリエチレン(HPPE)、手の平:ニトリルゴム発泡コーティング、ナイロン、スパンデックス、グラスファイバー 厚さ(mm)1.2 紺色/黒、リスト:イエロー サイズL 加工すべり止め:ニトリル発泡コーティング 全長(cm)26 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)20 ゲージ数15 耐切創性X/C RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※耐切創性に特化した手袋ではありますが、完全に安全性を保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする