アルテコ(ALTECO)
アルテコ(ALTECO)の 接着剤
アルテコ(ALTECO)の エポキシ系接着剤
アルテコ(ALTECO)の 2液タイプ
”マゼラン300-T 専用ガン PPM150 300ml用”
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
25726130
品番
PPM150
参考基準価格(税別)
¥35,200
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
主剤と硬化剤を1:1で押し出せるマゼラン300-T専用ガンです。
修理対応可能です。
用途
マゼラン300ーTの使用に。
適合
300ml用
トラスコ品番
249-3677
適合機種
300ml用
セット内容
本体×1、取扱説明書
材質
金属など
長さ(mm)
360
幅(mm)
90
高さ(mm)
200
危険物の類別
非危険物
対応カートリッジ
マゼラン300ーT
注意
※本品業務用パーツである為、一般消費者向けの取扱説明などが表記されておりません。
※接着剤、専用ノズルは別売です。