※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超精密位置決めドリル SPZ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25727128 品番 SPZ3.9CBALT
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

パイロット穴に特化した位置決めドリルで、ドリル位置精度1μm以下を実現しています。

用途
位置決め加工。
薄板穴あけ加工。
トラスコ品番258-6804 材質超硬合金(Carbide) 全長(mm)40 溝長(mm)10.5 刃形片刃 表面処理ALTコーティング シャンク径(mm)4 刃径(mm)3.9 最大加工深さ(mm)10.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする