トライト
トライトの 多目的灯・スリムランプ
トライトの 多目的灯
LEDモジュール Viewmo用アルミレール用 角度調整クリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
25728817
品番
TLVM-003
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
LEDモジュール Viewmo用アルミレール用の角度調整クリップです。
用途
Viewmo用アルミレールの取付けに。
トラスコ品番
362-5905
長さ(mm)
15
幅(mm)
25.5
色
シルバー
高さ(mm)
21.1
タイプ
角度調整
RoHS指令(10物質対応)
対応