三菱電機
三菱電機の 接続・省配線(制御機器)
三菱電機の 端子台
三菱電機の 端子台その他関連用品
裏面端子カバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
(NFB)NF32-SV、NF63-CV/SV/HV、NF63-HDV
注文コード
25753343
品番
BTC-05SV2
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
(NFB)NF32-SV、NF63-CV/SV/HV、NF63-HDV
寸法A(mm)
50(変化寸法)
寸法B(mm)
5(変化寸法)
寸法C(mm)
65.5(変化寸法)
色
白
遮断器の極数
2