三菱電機
三菱電機の 接続・省配線(制御機器)
三菱電機の 端子台
三菱電機の 端子台その他関連用品
裏面端子カバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
(NFB)NF32-SV、NF63-CV/SV/HV/(NV)NV32-SV、NV63-HV・(NV)NF63-CV/SV
注文コード
25753359
品番
BTC-05SV3
参考基準価格(税別)
¥1,510
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
(NFB)NF32-SV、NF63-CV/SV/HV/(NV)NV32-SV、NV63-HV・(NV)NF63-CV/SV
寸法A(mm)
75(変化寸法)
寸法B(mm)
5(変化寸法)
寸法C(mm)
65.5(変化寸法)
色
白
遮断器の極数
3・2、3