三菱電機
三菱電機の 接続・省配線(制御機器)
三菱電機の 端子台
三菱電機の 端子台その他関連用品
裏面端子カバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
(NFB)NF125-CV/SV/(NV)NV125-CV/SV/HV・(NFB)NF63-HRV、NF125-HV、NF125-UV
注文コード
25753377
品番
BTC-1SV3
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
(NFB)NF125-CV/SV/(NV)NV125-CV/SV/HV・(NFB)NF63-HRV、NF125-HV、NF125-UV
寸法A(mm)
90(変化寸法)
寸法B(mm)
6.5(変化寸法)
寸法C(mm)
65.5(変化寸法)
色
白
遮断器の極数
3・2、3