三菱電機
三菱電機の 接続・省配線(制御機器)
三菱電機の 端子台
三菱電機の 端子台その他関連用品
裏面端子カバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
(NFB)NF250-CV/SV/HV、NF250-SEV/HEV、NF125-SEV/HEV、NF125-RV、NF250-RV/UV、NF250-SEVM/HEVM/ZEVM/(NV)NV250-CV/SV/HV、NV250-SEV/HEV、NV125-SEV/HEV、NV250-SEVM/HEVM
注文コード
25753386
品番
BTC-2SV3
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
(NFB)NF250-CV/SV/HV、NF250-SEV/HEV、NF125-SEV/HEV、NF125-RV、NF250-RV/UV、NF250-SEVM/HEVM/ZEVM/(NV)NV250-CV/SV/HV、NV250-SEV/HEV、NV125-SEV/HEV、NV250-SEVM/HEVM
寸法A(mm)
105(変化寸法)
寸法B(mm)
6.5(変化寸法)
寸法C(mm)
65.5(変化寸法)
色
白
遮断器の極数
2、3