三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLCその他関連用品
GOT2000シリーズ用 耐油カバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25756929
品番
GT25-05PCO
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
5.7型用
シリーズ
GOT2000
材質(カバー)
ニトリルゴム
材質(表示部)
PET シート
質量(kg)
0.09
取付可能板厚(mm)
1〜3(GOTに取り付けた時)
対応機種
GT27
保護構造
IP67F
適合機種
GT27