画像準備中

GOT2000シリーズ用 保護シート

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) 適合機種GT21用 注文コード25756956 品番GT21-04RPSCC-UC
参考基準価格(税別)¥3,950 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は適合機種・内容量など27種類から選べます 他の種類を見る
仕様4.3型用 適合機種GT21用 種類保護シート シリーズGOT2000 表面処理クリア 対応機種GT21用 色(シート)なし USB耐環境カバー部開口なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-24
用途:
機械メンテナンス
製造業

GOT1000を使用してますが見えずらくなり交換
モノタロウでも廃盤で無くUSB端子位置異なるが部分的にカットして
代用、多少見栄え悪いが無いよりましです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする