三菱電機
三菱電機の 制御機器・PLC・リレー
三菱電機の PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機の PLCその他関連用品
GOT2000シリーズ用 保護シート
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
GT21用
注文コード
25757008
品番
GT21-05PSCC
参考基準価格(税別)
¥3,950
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
5.7型用
適合機種
GT21用
種類
保護シート
シリーズ
GOT2000
表面処理
クリア
対応機種
GT21用
色(シート)
なし
USB耐環境カバー部
開口あり