画像準備中

GOT1000・2000シリーズ用 RS-232/485信号変換アダプタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25757279 品番GT14-RS2T4-9P
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
用途GOTマルチドロップ接続用、マルチチャンネル機能用、温度調節器接続用、MODBUS(R)/RTU接続用 仕様RS-232⇔RS-485変換アダプタ 適合機種GT2505-VTBD、GT1455-QTBDE、GT1450-QMBDE、GT1450-QLBDE、GT1455-QTBD、GT1450-QMBD、GT1450-QLBD 消費電力(W)0.5以下(100mA/DC5V)、GOTから給電 対応機種GT2505-VTBD、GT1455-QTBDE、GT1450-QMBDE、GT1450-QLBDE、GT1455-QTBD、GT1450-QMBD、GT1450-QLBD 分類通信ユニット 使用周囲温度(℃)0〜55℃ 使用周囲湿度(%RH)10〜90、結露なきこと

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする