モーター容量(kW)0.75
補助接点2a
フレームT12
適合サーマルリレー2素子サーマルリレー付、(形名)TH-T18
ヒータ呼び(A)3.6
ヒートエレメント定格整定範囲 (A)2.8〜4.4
コイル定格電圧(V)AC100
タイプ開放形
種類電磁開閉器
動作方式非可逆式
主回路電圧(V)200
仕様●端子部仕様:配線合理化端子付●操作コイル入力:常時/7VA、投入瞬時/45VA
長さ(mm)115
幅(mm)46
厚さ(mm)79
質量(kg)0.38
取付方式IEC35mmレール、ねじ
形式交流操作形
周波数(Hz)50/60
シリーズMSO-T
定格絶縁電圧(V)690
定格容量(kW)[三相かご形モータ(AC-3)](200〜220V)2.7、(380〜440V)4、(500〜550V)5.5
定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200〜220V)13/(380〜440V)9/(500〜550V)9、抵抗負荷(AC-1級):(200〜220V)20/(380〜440V)13
機械的耐久性1000万回
電気的耐久性AC-3級:200万回、AC-4級:3万回、AC-1級:50万回
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
開閉頻度(回/時)AC-3級:1800、AC-4級:300、AC-1級:1200
開放熱電流(A)20
フレーム(AF)T12
操作方式操作コイル、操作回路標準仕様
適合モータ容量(380〜440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):4
適合モータ容量(500〜550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):5.5
適合モータ容量(200〜220V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):2.7