耐電圧
電源端子(DC電源)とアース端子間:AC500V 1分間
入力端子(DC24V)とアース端子間:AC500V 1分間
出力端子(リレー)とアース端子間:AC1500V 1分間
入力信号
(電圧)AC100〜120V +10%、-15% 50/60Hz
(電流)4.7mA/AC100V 50Hz(同時ON率は70%以下としてください)、6.2mA/AC110V 60Hz(同時ON率は70%以下としてください)
接地
D種接地(接地抵抗:100Ω以下)<強電系との共通接地は不可>
接地は、専用接地または共用接地してください。
入力仕様接点入力
出力仕様●抵抗負荷:2A/1点(8A/4点)●外部電源:AC250V DC30V
電源仕様●電源ヒューズ:250V 5A●DC24Vサービス電源:なし
質量(kg)1
出力点数24点
周波数(Hz)定格:50/60
消費電力(W)35
定格電圧(V)AC100〜240
ユニット種別入出力増設ユニット
入力点数24
保存温度(℃)-25〜75
使用環境腐食性、可燃性ガスがなく、導電性のじんあい(ほこり)がひどくないこと
使用周囲温度(℃)0〜55
保存温度範囲(℃)-25〜75
耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p ノイズ幅1μs 立上り1ns 周期30〜100Hzのノイズシミュレータによる
入出力点数48点
プログラムメモリ-
設置場所制御盤内
電圧許容範囲(V)-15%、+10%
接続形状脱着式端子台(M3ネジ)
入力形式AC入力
絶縁抵抗各端子とアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5MΩ以上
使用高度2000m以下(大気圧以上に加圧した環境下では使用できません。故障する可能性があります。)
適合シーケンサFX3G、FX3U
出力形式リレー
突入電流AC100V:最大40A 5ms以下、AC200V:最大60A 5ms以下
相対湿度(%RH)[動作時]5〜95(結露しないこと)
入出力点数(点)48点