画像準備中

CC-Link IEフィールドネットワークリモートI/Oユニット(基本トランジスタ出力,FCNコネクタ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25761296 品番NZ2GFCF1-32T
参考基準価格(税別)¥62,500 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
出力点数32点 定格負荷電圧(V)DC12/24 最大負荷電流(A)0.1 外部接続1線式 出力形式トランジスタ出力(シンクタイプ) 接続ユニット1(増設)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする